Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2535140000
Cod. Produttore
2535140000
Cod. EAN
4050118578256

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Descrizione: Inserto per connettori industriali
  • Composizione: Elemento contatto e isolante
  • Serie: HDC - Connettore

Documentazione tecnica

Connettore HDC HE 24 N FQT BL dotato di 24 poli di potenza, realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente. Progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi elettrici, questo connettore presenta una presa come esecuzione del contatto, ideale per applicazioni che richiedono elevata qualità e durata nel tempo. La struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano prestazioni ottimali in ambienti industriali e impianti elettrici complessi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

111 mm

altezza

36,3 mm

profondità

34 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

24

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC HE 24 N FQT BL compatto per impianti industriali