Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2535130000
Cod. Produttore
2535130000
Cod. EAN
4050118578232

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HE 16 N FQT BL
  • Tipo: Inserto connettore
  • Composizione: Contatto + isolante
  • Serie: HDC - Connettore

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 16 poli di alta qualità, dotato di inserto in materiale termoplastico resistente. Progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile, è ideale per applicazioni che richiedono una presa con contatti di potenza. La struttura robusta assicura durata e prestazioni ottimali in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

84,5 mm

altezza

36,3 mm

profondità

34 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC HE 16 N FQT BL alta affidabilità automazione industriale