Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1993820000
Cod. Produttore
1993820000
Cod. EAN
4050118378924

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Modello: HDC HQ 12 FC
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore HDC HQ 12 FC con 12 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi elettrici. Realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente, assicura durata e stabilità nel tempo. Esecuzione del contatto di tipo presa, ideale per applicazioni che richiedono un elevato numero di contatti di comando. Questo connettore rappresenta una soluzione efficiente per la trasmissione di segnali e potenza in ambito elettrico, combinando qualità dei materiali e precisione costruttiva. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

21 mm

altezza

42,8 mm

profondità

21 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di controllo

12

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC HQ 12 FC alta affidabilità impianti industriali