Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1995850000
Cod. Produttore
1995850000
Cod. EAN
4032248926145

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-M23-BE-12
  • Tipo: Inserto a contatto
  • Applicazione: Connettore circolare
  • Installazione: In custodia

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 12 poli con presa, realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente e durevole. Progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in applicazioni elettriche, offre prestazioni elevate e stabilità nel tempo. Ideale per impianti che richiedono componenti di alta qualità e precisione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Inserto a contatto per connettore ad innesto circolare da installare in una custodia.

tensione nominale

200 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

materiale del corpo isolante

Poliammide

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

8 A

Materiale dell'inserto del contatto

Plastica

Numero di contatti dati

12

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

Produttore

Inserto portacontatti connettore circolare M23 12 poli industriale