Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1170070000
Cod. Produttore
1170070000
Cod. EAN
4032248962044

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-M23-SE-12
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo contatto: innesto circolare
  • Applicazione: custodia connettore
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate

Documentazione tecnica

Connettore a 12 poli con esecuzione a presa, realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente. Progettato per garantire affidabilità e durata nelle applicazioni elettriche, offre un collegamento sicuro e stabile per sistemi complessi. La struttura del connettore assicura facilità di installazione e compatibilità con diverse configurazioni, rendendolo ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Inserto a contatto per connettore ad innesto circolare da installare in una custodia.

tensione nominale

200 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

materiale del corpo isolante

Poliammide

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

8 A

Materiale dell'inserto del contatto

Plastica

Numero di contatti dati

12

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

Produttore

Inserto contatto connettore circolare M23 12 poli industriale