Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1170100000
Cod. Produttore
1170100000
Cod. EAN
4032248962181

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-M23-SE-17
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo: Inserto a contatto
  • Applicazione: Connettore circolare
  • Montaggio: In custodia
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a presa con 17 poli, caratterizzato da un inserto realizzato in materiale termoplastico resistente. Progettato per garantire affidabilità e durata nelle applicazioni elettriche, assicura una connessione stabile e sicura. Ideale per impieghi che richiedono elevate prestazioni e robustezza nei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Inserto a contatto per connettore ad innesto circolare da installare in una custodia.

tensione nominale

160 V

numero di poli

17

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

materiale del corpo isolante

Poliammide

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

8 A

Materiale dell'inserto del contatto

Plastica

Numero di contatti dati

17

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

Produttore

Inserto contatto connettore circolare 17 poli industriale installazione rapida