Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1023270000
Cod. Produttore
1023270000
Cod. EAN
4032248739431

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificato
  • Certificazioni: non specificato
  • Composto da: elemento di contatto
  • Corpo: isolante
  • Serie: HDC - Connettore

Documentazione tecnica

Connettore industriale HDC S8/24 FC caratterizzato da 32 poli totali, di cui 8 contatti di potenza e 24 contatti di comando, ideale per applicazioni elettriche complesse che richiedono affidabilità e sicurezza. La presa è realizzata con un inserto in materiale termoplastico resistente, garantendo durata e protezione nelle condizioni operative più esigenti. Progettato per facilitare connessioni rapide e stabili, questo connettore combina funzionalità avanzate con materiali di alta qualità, risultando perfetto per impianti elettrici industriali che necessitano di un elevato numero di contatti e prestazioni costanti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

37,8 mm

profondità

64 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

32

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

8

Numero di contatti di controllo

24

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC S8/24 FC robusto per impianti elettrici