Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1023350000
Cod. Produttore
1023350000
Cod. EAN
4032248739493

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Modello: HDC S8/0 FAS

Documentazione tecnica

Connettore HDC S8/0 FAS con 8 poli e 8 contatti di potenza, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente, offre prestazioni elevate e durature in applicazioni elettriche. La configurazione a presa assicura un contatto stabile, ideale per installazioni che richiedono robustezza e precisione. Questo connettore è una soluzione versatile per sistemi elettrici che necessitano di componenti di alta qualità e resistenza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

52,4 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

690 V

con griglia di protezione

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite assiale

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

110 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

8

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 25 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC S8/0 FAS robusto per impianti industriali