Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1790020000
Cod. Produttore
1790020000
Cod. EAN
4032248212088

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Contatto e isolante
  • Modello: HDC S6 6 BAS

Documentazione tecnica

Connettore HDC S6 6 BAS con 12 poli totali, di cui 6 contatti di potenza e 6 contatti di comando. Esecuzione a presa con inserto realizzato in materiale termoplastico resistente e durevole. Progettato per garantire affidabilità nelle connessioni elettriche, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e stabile. La combinazione di materiali e design assicura prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

50,8 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

690 V

con griglia di protezione

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite assiale

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

100 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

6

Numero di contatti di controllo

6

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 35 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale HDC S6 6 BAS per installazioni elettriche