Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1023320000
Cod. Produttore
1023320000
Cod. EAN
4032248739462

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Inserto per connettori
  • Tipo: Elemento di contatto
  • Materiale: Corpo isolante
  • Serie: HDC - Connettore
  • Modello: HDC S6/36 MC
  • Applicazione: Industriale

Documentazione tecnica

Il connettore HDC S6/36 MC è progettato per applicazioni elettriche complesse che richiedono un elevato numero di poli, con un totale di 42 contatti. Realizzato con materiale termoplastico resistente, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Dispone di 6 contatti di potenza e 36 contatti di comando, offrendo una soluzione versatile per il collegamento di circuiti di potenza e controllo. L’esecuzione a spina facilita l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici, assicurando connessioni sicure e stabili. Questo connettore rappresenta una scelta ideale per impianti che necessitano di elevate prestazioni e affidabilità nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

38,1 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

690 V

numero di poli

42

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

40 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

6

Numero di contatti di controllo

36

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC S6/36 MC alta resistenza montaggio rapido automazione