Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1023310000
Cod. Produttore
1023310000
Cod. EAN
4032248739455

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado di protezione: Non specificato
  • Dimensioni compatte: S6/36
  • Elemento di contatto: Incluso
  • Corpo isolante: Incluso
  • Uso: Connettori industriali

Documentazione tecnica

Connettore elettrico con 42 poli totali, di cui 6 contatti di potenza e 36 contatti di comando, progettato con inserto in materiale termoplastico resistente. La configurazione prevede una presa con un inserto senza contatti, garantendo affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato numero di contatti e prestazioni stabili nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

40,6 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

690 V

numero di poli

42

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

40 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

6

Numero di contatti di controllo

36

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC S6/36 FC robusto per automazione