Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1790000000
Cod. Produttore
1790000000
Cod. EAN
4032248212064

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado di protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non indicate
  • Materiale isolante: Corpo isolante
  • Tipo contatto: Elemento di contatto
  • Applicazione: Connettori industriali

Documentazione tecnica

Connettore HDC S6 12 SAS caratterizzato da 18 poli totali, di cui 6 contatti di potenza e 12 contatti di comando, ideale per applicazioni elettriche complesse. Realizzato con materiale termoplastico resistente, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La configurazione con spina assicura un collegamento sicuro e stabile, adatto a impianti che richiedono elevate prestazioni elettriche e meccaniche. Questo connettore è progettato per offrire un’ottima gestione dei segnali e della potenza in un unico componente compatto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

47,3 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

690 V

con griglia di protezione

numero di poli

18

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite assiale

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

48 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

6

Numero di contatti di controllo

12

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 10 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale HDC S6 12 SAS alta affidabilità