Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1790010000
Cod. Produttore
1790010000
Cod. EAN
4032248212071

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC S6 12 BAS
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Serie: HDC - Connettore
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Isolante resistente
  • Compatibilità: Connettori HDC
  • Uso: Connessione sicura

Documentazione tecnica

Connettore elettrico con 18 poli totali, di cui 6 contatti di potenza e 12 contatti di comando, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. L'inserto del connettore è realizzato in materiale termoplastico resistente, assicurando durabilità e isolamento ottimale. Il connettore è di tipo presa, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione stabile e performante. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

47,3 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

630 V

con griglia di protezione

numero di poli

18

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite assiale

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

48 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

6

Numero di contatti di controllo

12

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 10 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale HDC S6 12 BAS per installazioni robuste