› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Inserto contatto maschio 4 poli 1000V 40A connettore industriale

Cod. Rexel WD1789990000
Cod. Produttore 1789990000
Cod. EAN 4032248212057

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Materiale isolante: Corpo isolante
  • Elemento di contatto: Incluso
  • Applicazione: Connettori industriali

Descrizione del prodotto

Connettore a spina con 4 poli e 4 contatti di potenza, realizzato in materiale termoplastico resistente. Progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure, ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durabilità nel settore elettrico. La struttura in materiale termoplastico assicura isolamento e protezione ottimale dei contatti, offrendo prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Caratteristiche tecniche

larghezza

34 mm

altezza

41,3 mm

profondità

51 mm

tensione nominale

1000 V

con griglia di protezione

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite assiale

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

40 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

4

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 10 mm²

Serie

HDC / Connettore

Inserto contatto maschio 4 poli 1000V 40A connettore industriale
€ 36,41 x 1 pz.
(pz.)