› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Connettore HDC S4 BAS compatto alta qualità per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD1789980000
Cod. Produttore 1789980000
Cod. EAN 4032248212040

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC S4 BAS
  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto connettore
  • Composizione: Contatto + isolante

Descrizione del prodotto

Connettore HDC a 4 poli realizzato con materiale termoplastico resistente e durevole, progettato per garantire un collegamento sicuro ed efficiente. Questo connettore di potenza a presa offre affidabilità nelle applicazioni elettriche, assicurando prestazioni ottimali grazie alla sua struttura robusta e alla qualità dei materiali impiegati. Ideale per installazioni che richiedono un contatto stabile e sicuro con quattro contatti di potenza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Caratteristiche tecniche

larghezza

34 mm

altezza

40,4 mm

profondità

51 mm

tensione nominale

1000 V

con griglia di protezione

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite assiale

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

40 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

4

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 10 mm²

Serie

HDC / Connettore

Connettore HDC S4 BAS compatto alta qualità per installazioni elettriche professionali
€ 36,41 x 1 pz.
(pz.)