Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1023260000
Cod. Produttore
1023260000
Cod. EAN
4032248750115

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificato
  • Certificazioni: non specificato
  • Descrizione: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto e isolante
  • Serie: HDC - Connettore

Documentazione tecnica

Il connettore HDC S4/8 MS è caratterizzato da 12 poli totali, suddivisi in 4 contatti di potenza e 8 contatti di comando, garantendo una connessione affidabile e versatile per applicazioni elettriche complesse. Realizzato con un inserto in materiale termoplastico, assicura resistenza e durabilità nel tempo. L'esecuzione del contatto è di tipo spina, ideale per un montaggio sicuro e stabile. Questo componente è progettato per offrire prestazioni elevate in ambito elettrico, combinando funzionalità e robustezza in un design compatto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

42 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

400 V

con griglia di protezione

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

80 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

8

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC S4/8 MS robusto per automazione industriale