Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1023250000
Cod. Produttore
1023250000
Cod. EAN
4032248739424

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento di contatto
  • Corpo: Isolante
  • Modello: HDC S4/8 FS

Documentazione tecnica

Connettore elettrico HDC S4/8 FS con 12 poli, di cui 4 contatti di potenza e 8 contatti di comando. Realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono una distribuzione efficace della potenza e del segnale, offre un'esecuzione del contatto di tipo presa. Ideale per impianti elettrici professionali che necessitano di componenti durevoli e performanti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

46,2 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

400 V

con griglia di protezione

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

80 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

8

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC S4/8 FS alta affidabilità impianti elettrici industriali