Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1023240000
Cod. Produttore
1023240000
Cod. EAN
4032248739417

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto connettori
  • Materiale: Corpo isolante
  • Elemento: Elemento di contatto
  • Applicazione: Connettori industriali
  • Modello: HDC S4/2 MS

Documentazione tecnica

Connettore a spina con 6 poli, di cui 4 contatti di potenza e 2 contatti di comando, realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente. Progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro, ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione precisa dell’energia e segnali di controllo. La sua struttura robusta assicura durata e stabilità nelle installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

42 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

830 V

con griglia di protezione

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

80 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

2

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC S4/2 MS robusto alta affidabilità automazione