› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Connettore HDC S4/0 MS alta affidabilità installazioni elettriche

Cod. Rexel WD1023220000
Cod. Produttore 1023220000
Cod. EAN 4032248739295

Informazioni principali

  • Descrizione: Inserto connettori
  • Elemento: Contatto e isolante
  • Serie: HDC - Connettore
  • Modello: HDC S4/0 MS

Descrizione del prodotto

Connettore elettrico a spina con 4 poli e 4 contatti di potenza, realizzato in materiale termoplastico resistente. Progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nelle applicazioni elettriche, offre elevata durata e prestazioni costanti. Ideale per impianti che richiedono componenti robusti e di alta qualità nel settore dell’installazione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Caratteristiche tecniche

larghezza

34 mm

altezza

42 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

830 V

con griglia di protezione

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

80 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

4

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Serie

HDC / Connettore

Connettore HDC S4/0 MS alta affidabilità installazioni elettriche