› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Inserto connettore industriale HDC S4/0 FS, contatto affidabile, installazione facilitata, automazione industriale

Cod. Rexel WD1023210000
Cod. Produttore 1023210000
Cod. EAN 4032248739288

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Modello: HDC S4/0 FS

Descrizione del prodotto

Connettore a 4 poli progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da un inserto in materiale termoplastico resistente e durevole. Questa presa garantisce un collegamento sicuro e affidabile per il passaggio di corrente su quattro contatti di potenza, ideale per installazioni che richiedono prestazioni elevate e stabilità nel tempo. La struttura è studiata per facilitare il montaggio e assicurare un contatto stabile, rendendo il prodotto adatto a diverse soluzioni di connessione elettrica professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Caratteristiche tecniche

larghezza

34 mm

altezza

46,2 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

830 V

con griglia di protezione

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

80 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

4

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Serie

HDC / Connettore

Inserto connettore industriale HDC S4/0 FS, contatto affidabile, installazione facilitata, automazione industriale