Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1023330000
Cod. Produttore
1023330000
Cod. EAN
4032248739479

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Materiale: Elemento di contatto
  • Corpo: Isolante
  • Modello: HDC S12/2 FC
  • Applicazione: Industriale
  • Funzione: Connessione sicura
  • Uso: Connettori industriali

Documentazione tecnica

Connettore HDC S12/2 FC con 14 poli, di cui 12 contatti di potenza e 2 contatti di comando. Realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Il connettore è di tipo presa, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo in ambito elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

40,6 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

690 V

numero di poli

14

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

40 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

12

Numero di contatti di controllo

2

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC S12/2 FC, alta resistenza, installazioni elettriche professionali