Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1967250000
Cod. Produttore
1967250000
Cod. EAN
4032248661268

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HVE 6+2 MT CTH
  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto connettore
  • Composizione: Elemento contatto + isolante

Documentazione tecnica

Connettore spina dotato di 8 poli totali, di cui 6 contatti di potenza e 2 contatti di comando, realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, questo componente è ideale per connessioni robuste e durature in ambito industriale. La combinazione di contatti di potenza e comando consente un utilizzo versatile, assicurando prestazioni elevate e stabilità nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

33,5 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

830 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

20 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

6

Numero di contatti di controllo

2

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettori industriali HDC HVE 6+2 per automazione