Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651320000
Cod. Produttore
1651320000
Cod. EAN
4008190299927

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificato
  • Certificazioni: non specificato
  • Descrizione: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto e isolante
  • Serie: HDC - Connettore

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 5 poli progettato per applicazioni industriali, con 3 contatti di potenza e 2 contatti di comando. Realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La configurazione a presa assicura un collegamento stabile e duraturo, ideale per sistemi che richiedono una gestione efficiente di potenza e segnale. Questo connettore combina robustezza e precisione, risultando perfetto per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

35,2 mm

profondità

64 mm

tensione nominale

830 V

con griglia di protezione

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

20 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

3

Numero di contatti di controllo

2

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale HDC HVE 3+2 poli per automazione