Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651350000
Cod. Produttore
1651350000
Cod. EAN
4008190299958

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Inserto per connettori
  • Elemento di contatto incluso
  • Corpo isolante integrato
  • Configurazione 10+2 poli
  • Adatto uso industriale
  • Materiali resistenti
  • Facile installazione

Documentazione tecnica

Connettore spina con 12 poli, di cui 10 contatti di potenza e 2 contatti di comando, realizzato in materiale termoplastico resistente. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo. La struttura robusta assicura una buona protezione e un'ottima performance nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

35,7 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

830 V

con griglia di protezione

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

20 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

10

Numero di contatti di controllo

2

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore HDC HVE 10+2 MS alta affidabilità automazione industriale