Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1498800000
Cod. Produttore
1498800000
Cod. EAN
4008190071875

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Materiale: Elemento di contatto
  • Corpo: Isolante
  • Modello: HSB 6 MS 7 - 12
  • Applicazione: Industriale
  • Compatibilità: Connettori HDC
  • Uso: Connessione sicura

Documentazione tecnica

Connettore HDC HSB 6 MS 7 - 12 con 6 poli, dotato di spina e realizzato in materiale termoplastico resistente. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offre un inserto senza contatti che assicura una connessione stabile e duratura. Ideale per installazioni che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

34 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

400 V

con griglia di protezione

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

35 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HSB 6 MS 7-12 compatto resistente automazione