Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1919970000
Cod. Produttore
1919970000
Cod. EAN
4032248557943

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto con contatto
  • Applicazione: Connettori industriali
  • Materiale: Corpo isolante
  • Modello: HDC HQ 8 MC

Documentazione tecnica

Connettore a spina HDC HQ 8 poli realizzato con inserto in materiale termoplastico di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nelle applicazioni elettriche. Dotato di 8 contatti di potenza, questo componente assicura una connessione sicura e stabile, ideale per impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate e resistenza nel tempo. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto per utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

22,4 mm

altezza

38,5 mm

profondità

41,6 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

8

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC HQ 8 MC alta affidabilità per automazione industriale