Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1003190000
Cod. Produttore
1003190000
Cod. EAN
4032248698189

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Contatto + isolante
  • Modello: HDC HQ 7 MC
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Corpo isolante
  • Uso: Connessioni elettriche
  • Installazione: Facile e sicura

Documentazione tecnica

Connettore HDC HQ a 7 poli, realizzato con inserto in materiale termoplastico di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e resistenza nelle applicazioni elettriche. La spina offre un collegamento sicuro e stabile, ideale per impianti che richiedono prestazioni elevate e durata nel tempo. Questo componente è adatto per utilizzi professionali nel settore elettrico, assicurando un contatto preciso e una facile installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

21 mm

altezza

39,5 mm

profondità

21 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

7

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC HQ 7 MC resistente per installazioni industriali