Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1912440000
Cod. Produttore
1912440000
Cod. EAN
4032248542031

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto
  • Uso: Connettori industriali
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Modello: HDC HQ 5 MC

Documentazione tecnica

Connettore a 5 poli progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da un inserto in materiale termoplastico resistente. Questo componente di alta qualità presenta una spina con 5 contatti di potenza, garantendo affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono robustezza e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

21 mm

altezza

40,1 mm

profondità

21 mm

tensione nominale

230 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

2,5 mm

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

20 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

5

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC HQ 5 MC compatto per impianti elettrici industriali e civili