Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1912460000
Cod. Produttore
1912460000
Cod. EAN
4032248542055

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Inserto connettori industriali
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Serie: HDC - Connettore
  • Modello: HDC HQ 5 FC

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 5 poli progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con inserto in materiale termoplastico di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La configurazione a presa assicura un contatto stabile per applicazioni elettriche professionali, ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza. Questo componente è adatto per l’uso in sistemi elettrici che richiedono un numero di contatti di potenza pari a cinque, garantendo prestazioni ottimali in ambienti industriali e tecnici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

21 mm

altezza

40,1 mm

profondità

21 mm

tensione nominale

230 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

2,5 mm

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

20 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

5

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC HQ 5 FC alta affidabilità industriale