Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1003210000
Cod. Produttore
1003210000
Cod. EAN
4032248698202

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HQ 17 MC
  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto connettore
  • Composizione: Contatto e isolante

Documentazione tecnica

Connettore HDC HQ a 17 poli con esecuzione a spina, progettato con inserto in materiale termoplastico resistente per garantire affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e performanti. La struttura robusta e il numero elevato di poli permettono una trasmissione efficiente e stabile dei segnali elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

22,4 mm

altezza

38,7 mm

profondità

41,6 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

17

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

2

inserto di contatti senza contatti

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore elettrico HDC HQ 17 MC per installazioni industriali