Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1003200000
Cod. Produttore
1003200000
Cod. EAN
4032248698196

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HQ 17 FC
  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto connettore
  • Composizione: Contatto + isolante

Documentazione tecnica

Connettore HDC HQ a 17 poli, dotato di inserto in materiale termoplastico di alta qualità che garantisce resistenza e durabilità. Progettato per offrire un contatto affidabile e sicuro, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate. La presa è realizzata con attenzione ai dettagli per assicurare facilità di installazione e stabilità nel tempo. Questo connettore combina funzionalità avanzate e materiali performanti per rispondere alle esigenze di impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

22,4 mm

altezza

36,7 mm

profondità

41,6 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

17

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

2

inserto di contatti senza contatti

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale HDC HQ 17 FC alta affidabilità