Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1826780000
Cod. Produttore
1826780000
Cod. EAN
4032248330188

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento di contatto
  • Corpo: Isolante
  • Applicazione: Connettori industriali
  • Modello: HDC HEE 46 FC

Documentazione tecnica

Connettore HDC HEE 46 FC con 46 poli, progettato con inserto in materiale termoplastico che garantisce resistenza e durata nel tempo. Questo connettore offre un'esecuzione del contatto di tipo presa, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nelle connessioni. La struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano prestazioni ottimali in ambienti industriali e impianti elettrici complessi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

36 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

46

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale HDC HEE 46 FC per impianti elettrici