Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1018950000
Cod. Produttore
1018950000
Cod. EAN
4032248730254

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Materiale: Elemento di contatto
  • Corpo: Isolante
  • Modello: HDC HEE 32 MC 33-64

Documentazione tecnica

Connettore HDC HEE a 32 poli realizzato con inserto in materiale termoplastico, progettato per garantire affidabilità e resistenza nelle applicazioni elettriche. La spina è studiata per assicurare un contatto stabile e sicuro, ideale per installazioni che richiedono elevata precisione e durata nel tempo. Questo connettore rappresenta una soluzione efficiente per il cablaggio e la connessione di sistemi elettrici complessi, combinando robustezza e facilità di utilizzo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

33 mm

profondità

84,5 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

32

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HEE 32 MC 33-64 alta affidabilità impianti elettrici