Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1826810000
Cod. Produttore
1826810000
Cod. EAN
4032248330218

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Inserto connettori industriali
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Serie: HDC - Connettore
  • Modello: HDC HEE 18 MC

Documentazione tecnica

Connettore HDC HEE 18 poli con esecuzione a spina, dotato di un inserto in materiale termoplastico resistente e affidabile. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un elevato numero di poli, garantisce una connessione sicura e stabile. L'inserto senza contatti assicura una maggiore durata e protezione, rendendo questo connettore ideale per installazioni professionali e industriali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

33 mm

profondità

64 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

18

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC HEE 18 MC alta affidabilità industriale e civile