Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1826820000
Cod. Produttore
1826820000
Cod. EAN
4032248330225

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Inserto connettori
  • Composto da: elemento contatto
  • Corpo: isolante
  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: HDC HEE 18 FC

Documentazione tecnica

Il connettore HDC HEE 18 FC è caratterizzato da 18 poli di potenza realizzati con un inserto in materiale termoplastico resistente. Progettato per garantire una connessione affidabile e duratura, questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un elevato numero di contatti di potenza. La sua configurazione a presa assicura un collegamento sicuro e stabile, rendendolo una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

36 mm

profondità

64 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

18

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

18

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore elettrico HDC HEE 18 FC alta affidabilità impianti elettrici