Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1745820000
Cod. Produttore
1745820000
Cod. EAN
4008190985547

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Modello: HDC HE 6 MT
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Corpo isolante
  • Uso: Contatti elettrici
  • Installazione: Montaggio su connettore

Documentazione tecnica

Connettore HDC HE 6 MT con 6 poli di potenza, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi elettrici. Realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente, assicura durabilità e prestazioni elevate anche in condizioni operative complesse. Questo connettore a spina è ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e di qualità, senza contatti di comando, ottimizzando così la trasmissione di potenza. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a molteplici utilizzi nel settore del materiale elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

33,5 mm

profondità

51 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

24 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

6

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC HE 6 MT robusto per impianti elettrici industriali