› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Connettore HDC HE 6 MP alta qualità per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1873530000
Cod. Produttore 1873530000
Cod. EAN 4032248457786

Informazioni principali

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento di contatto
  • Corpo: Isolante
  • Applicazione: Industriale
  • Modello: HDC HE 6 MP

Descrizione del prodotto

Connettore a spina HDC HE con 6 poli di potenza, realizzato in materiale termoplastico resistente e durevole. Progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure in impianti industriali e applicazioni elettriche complesse. La struttura robusta e il design funzionale assicurano un montaggio semplice e una lunga durata nel tempo, ideale per utilizzi che richiedono elevata qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Caratteristiche tecniche

larghezza

34 mm

altezza

34,3 mm

profondità

51 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

24 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

6

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Connettore HDC HE 6 MP alta qualità per impianti elettrici professionali
€ 8,22 x 1 pz.
(pz.)