Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1745760000
Cod. Produttore
1745760000
Cod. EAN
4008190985486

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HE 6 FT
  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 6 poli progettato per applicazioni industriali, dotato di inserto in materiale termoplastico resistente e duraturo. Questo connettore di potenza garantisce una connessione sicura e affidabile, ideale per la trasmissione di segnali e potenza in ambienti tecnici. La sua struttura robusta e l’esecuzione a presa assicurano facilità di installazione e stabilità operativa, rendendolo una soluzione efficiente per impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

33 mm

profondità

51 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

24 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

6

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale HDC HE 6 FT alta affidabilità installazioni elettriche