Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1200200000
Cod. Produttore
1200200000
Cod. EAN
4008190140021

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Modello: HDC HE 6 FS

Documentazione tecnica

Connettore a 6 poli con inserto realizzato in materiale termoplastico, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Questo connettore di potenza è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, senza contatti di comando. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto all’uso in impianti elettrici professionali, assicurando prestazioni elevate e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

35,2 mm

profondità

51 mm

tensione nominale

500 V

con griglia di protezione

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

24 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

6

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC HE 6 FS alta qualità per installazioni elettriche professionali