› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Connettore HDC HE 6 FP montaggio rapido alta resistenza industriale

Cod. Rexel WD1873520000
Cod. Produttore 1873520000
Cod. EAN 4032248457779

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificato
  • Certificazioni: non specificato
  • Composizione: elemento contatto e isolante
  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori

Descrizione del prodotto

Connettore elettrico a 6 poli progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con inserto in materiale termoplastico resistente, assicura durabilità e protezione nelle applicazioni elettriche. Ideale per il trasporto di corrente con 6 contatti di potenza, senza contatti di comando, questo connettore di tipo presa è adatto a installazioni che richiedono prestazioni elevate e stabilità nel tempo. La sua struttura robusta lo rende perfetto per utilizzi professionali nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Caratteristiche tecniche

larghezza

34 mm

altezza

33,8 mm

profondità

51 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

24 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

6

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Connettore HDC HE 6 FP montaggio rapido alta resistenza industriale
€ 8,22 x 1 pz.
(pz.)