Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1201000000
Cod. Produttore
1201000000
Cod. EAN
4008190131678

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Modello: HDC HE 6 FC

Documentazione tecnica

Connettore a presa con 6 poli realizzato in materiale termoplastico resistente, progettato per garantire un collegamento affidabile nei sistemi elettrici. Questo componente è caratterizzato da un inserto con contatti di potenza senza contatti di comando, ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e stabile della corrente elettrica. La struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano durata e prestazioni ottimali nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

33,5 mm

profondità

51 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

24 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

6

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC HE 6 FC design compatto impianti elettrici