Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1713600000
Cod. Produttore
1713600000
Cod. EAN
4008190331061

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Inserto connettore industriale
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Serie: HDC - Connettore
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Tipo: HDC HE 24 MS W/O SCREW
Connettore HDC HE 24 poli maschio senza viti, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre elevate prestazioni di contatto e durata nel tempo, ideale per ambienti che richiedono stabilità e precisione nelle connessioni elettriche. La configurazione senza viti facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando un fissaggio stabile e una rapida operatività. Questo connettore rappresenta una soluzione efficiente per sistemi elettrici complessi, combinando funzionalità e robustezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale HDC HE 24 MS senza vite per impianti professionali