Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1211100000
Cod. Produttore
1211100000
Cod. EAN
4008190181703

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto connettore
  • Materiale: Elemento contatto
  • Corpo: Isolante
  • Applicazione: Industriale
  • Modello: HE 24 MS
  • Uso: Connessione elettrica
  • Configurazione: Elemento singolo

Documentazione tecnica

Connettore HDC HE 24 MS dotato di 24 poli di potenza, progettato con inserto in materiale termoplastico resistente. Questo connettore di tipo spina garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offrendo una connessione stabile e duratura per impianti con elevate esigenze di trasmissione di potenza. La sua struttura compatta e il materiale isolante assicurano protezione e facilità di installazione in ambienti industriali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

35,7 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

500 V

con griglia di protezione

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

24

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HE 24 MS resistente per impianti elettrici

€ 15,40 x 1 pz.
(pz.)