Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1220800000
Cod. Produttore
1220800000
Cod. EAN
4008190168896

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto connettori
  • Composizione: Contatto e isolante
  • Modello: HE 24 MS 25-48
  • Applicazione: Industriale
  • Dimensioni: Standard HDC
  • Compatibilità: Connettori HDC
  • Materiale: Isolante tecnico

Documentazione tecnica

Connettore HDC HE 24 MS 25-48 progettato per applicazioni elettriche con 24 poli di potenza. Realizzato con materiale termoplastico resistente, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La spina è ideale per connessioni sicure e stabili in impianti elettrici industriali, assicurando un contatto efficiente e una trasmissione ottimale della corrente. Questo connettore è studiato per offrire prestazioni elevate in ambienti tecnici, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

35,7 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

500 V

con griglia di protezione

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

24

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC HE 24 MS 25-48 alta affidabilità impianti industriali