Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1211500000
Cod. Produttore
1211500000
Cod. EAN
4008190042097

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado di protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Descrizione: Inserto per connettori industriali
  • Composizione: Elemento contatto e isolante
  • Serie: HDC - Connettore

Documentazione tecnica

Connettore HDC HE 24 MC con 24 poli di potenza, progettato con inserto in materiale termoplastico resistente. Questo connettore di tipo spina garantisce un collegamento affidabile e duraturo per applicazioni elettriche che richiedono elevata capacità di trasmissione. La sua struttura robusta e il numero elevato di contatti lo rendono ideale per sistemi complessi e impianti industriali, assicurando sicurezza e performance ottimali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

34 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

24

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC HE 24 MC alta qualità impianti industriali