Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1226400000
Cod. Produttore
1226400000
Cod. EAN
4008190061104

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC HE 24 MC 25-48
  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto connettore
  • Composizione: Contatto + isolante

Documentazione tecnica

Il connettore HDC HE 24 MC 25-48 è caratterizzato da un inserto in materiale termoplastico di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Dotato di 24 poli di potenza, questo connettore spina è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e stabile. La sua struttura robusta e il design preciso assicurano prestazioni ottimali in ambienti industriali, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

34 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

grado di inquinamento

3

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

24

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore HDC HE 24 MC alta qualità per automazione industriale