Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1745790000
Cod. Produttore
1745790000
Cod. EAN
4008190985516

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Descrizione: Inserto per connettori industriali
  • Composizione: Elemento di contatto e isolante
  • Serie: HDC - Connettore

Documentazione tecnica

Connettore HDC HE 24 FT caratterizzato da 24 poli di potenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata affidabilità nei collegamenti. Realizzato con inserto in materiale termoplastico, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La configurazione a presa assicura una connessione sicura e stabile, adatta a impianti industriali e sistemi di distribuzione elettrica. Questo connettore è progettato per facilitare l'installazione e mantenere elevate prestazioni elettriche in ambienti esigenti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

33 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

24

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HE 24 FT alta affidabilità installazioni elettriche industriali