Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1745810000
Cod. Produttore
1745810000
Cod. EAN
4008190985530

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Contatto e isolante
  • Modello: HDC HE 24 FT 25-48

Documentazione tecnica

Il connettore HDC HE 24 FT 25-48 è caratterizzato da 24 poli di potenza, garantendo un'elevata capacità di trasmissione elettrica. Realizzato con un inserto in materiale termoplastico, assicura resistenza e durabilità nelle applicazioni elettriche. La configurazione a presa permette un collegamento sicuro e affidabile, ideale per impianti che richiedono prestazioni elevate e continuità operativa. Questo connettore è progettato per offrire efficienza e robustezza, risultando una soluzione versatile per diverse esigenze nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

33 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

24

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HE 24 FT 25-48 robusto per automazione