Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1211300000
Cod. Produttore
1211300000
Cod. EAN
4008190067298

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: Inserto per connettori
  • Composizione: Elemento contatto + isolante
  • Modello: HDC HE 24 FS
  • Applicazione: Connettori industriali

Documentazione tecnica

Connettore HDC HE 24 FS con 24 contatti di potenza, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiale termoplastico resistente, assicura durabilità e sicurezza nel collegamento elettrico. Il connettore presenta una configurazione a presa, ideale per un montaggio semplice e sicuro in impianti elettrici professionali. Adatto per utilizzi che richiedono un elevato numero di poli, questo connettore combina funzionalità e robustezza in un design compatto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

35,2 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

500 V

con griglia di protezione

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

24

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore industriale HDC HE 24 FS alta affidabilità impianti elettrici professionali