Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1221200000
Cod. Produttore
1221200000
Cod. EAN
4008190014896

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificato
  • Certificazioni: non specificato
  • Composto da: elemento di contatto
  • Corpo isolante: incluso
  • Serie: HDC - Connettore

Documentazione tecnica

Il connettore HDC HE 24 FS 25-48 è un componente elettrico caratterizzato da 24 poli e 24 contatti di potenza, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Realizzato con materiale termoplastico, assicura resistenza e durabilità nelle applicazioni industriali. La sua configurazione a presa permette un montaggio semplice e stabile, ideale per impianti che richiedono elevata qualità e performance nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

larghezza

34 mm

altezza

35,2 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

500 V

con griglia di protezione

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero di contatti di potenza

24

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Connettore elettrico HDC HE 24 FS 25-48 per installazioni industriali affidabili